Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Relè Passo Passo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG43A63
Cod. Produttore
G43A63
Cod. EAN
8005543463086

Informazioni di prodotto

Modulo differenziale SALVAVITA 4P - tipo A - In= 63A - Idn= 30mA

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo differenziale add-on Btdin con portata nominale fino a 63A, progettato per l'installazione su interruttori automatici modulari (MCB) con una larghezza di un modulo per polo. Offre protezione efficace contro i contatti elettrici diretti e indiretti, nonché contro i guasti di isolamento, garantendo sicurezza per le persone e protezione delle installazioni elettriche. Il dispositivo utilizza una tecnologia elettromagnetica con relè sensibile per la rilevazione della corrente differenziale. È disponibile in versione a 4 poli con corrente nominale di 63A e sensibilità differenziale di 30mA di tipo A, adatta a correnti di guasto sia sinusoidali che con componente continua. Il modulo è compatibile con sistemi IT, TT e TN, e funziona a frequenza di 50 Hz con tensioni operative fino a 440 V per i poli tripli e quadrupli. La struttura è realizzata in policarbonato autoestinguente e resistente al calore, con grado di protezione IP20 per i terminali e IP40 per la scatola, assicurando durabilità e sicurezza. Il fissaggio avviene su guida DIN standard IEC/EN 60715, con connessioni a vite e terminali separati da schermi isolanti integrati. Il dispositivo è progettato per operare in ambienti umidi e in presenza di cloro, come piscine, e supporta temperature di esercizio da -25°C a +70°C senza derating fino a 30°C. La manutenzione è facilitata da un indicatore meccanico di intervento e da un pulsante di test mensile. La potenza dissipata è contenuta, garantendo efficienza energetica, mentre la resistenza meccanica e l'affidabilità sono elevate, con oltre 20.000 operazioni senza carico e 10.000 con carico. Conforme alle normative IEC/EN 61009-1 e IEC/EN 62423, il modulo rispetta le direttive RoHS e utilizza materiali plastici privi di alogeni, contribuendo alla sostenibilità ambientale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo differenziale SALVAVITA 4P - tipo A - In= 63A - Idn= 30mA - Vn= 400 Vac

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,03 ... 0,03 A

tensione nominale

250 ... 440 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Produttore

Modulo differenziale SALVAVITA 4P 63A 30mA tipo A per impianti elettrici

€ 286,21 x 1 pz.
(pz.)