Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Relè Passo Passo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG44AS63
Cod. Produttore
G44AS63
Cod. EAN
8005543463192

Informazioni di prodotto

Modulo differenziale SALVAVITA 4P - tipo A-S - In= 63A - Idn= 300mA

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo aggiuntivo differenziale Btdin per interruttori automatici modulari fino a 63 A, con larghezza di 1 modulo per polo. Progettato per la protezione delle persone contro i contatti elettrici diretti e indiretti e per la salvaguardia degli impianti da guasti di isolamento. Il dispositivo utilizza una tecnologia a corrente residua elettromagnetica con relè sensibile. È disponibile con 4 poli e corrente nominale di 63 A, tipo di corrente di guasto A, con sensibilità di 300 mA e funzione selettiva (A-S) per una protezione differenziale ritardata intenzionale. La tensione operativa è di 400 V a 50 Hz, con capacità di interruzione fino a 25 kA. Il modulo si fissa su guida DIN e si collega direttamente ai terminali dell'interruttore associato, garantendo protezione IP20 per i terminali e IP40 per l'involucro. Il materiale del contenitore è policarbonato autoestinguente, resistente al calore e al fuoco secondo la norma IEC/EN 61009-1. Il prodotto è adatto anche per ambienti umidi e contaminati da cloro, come piscine. Il dispositivo supporta un funzionamento affidabile fino a 70 °C e resiste a vibrazioni sinusoidali secondo IEC 60068-2-35. Conforme alle normative IEC/EN 61009-1 e IEC/EN 62423, è realizzato con materiali plastici privi di alogeni e rispetta la direttiva RoHS. Questa descrizione si basa sulle caratteristiche tecniche e funzionali dettagliate nel documento tecnico Btdin RCD Add-on Modules 32A - 63A, in particolare alle pagine 2-6, e riflette le specifiche del modulo differenziale BTIG44AS63 da 63A, 4 poli, tipo A-S, con corrente differenziale nominale di 300 mA. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo differenziale SALVAVITA 4P - tipo A-S - In= 63A - Idn= 300mA - Vn= 400 Vac

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

tempo di ritardo max.

40 MILLISECOND

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,3 ... 0,3 A

tensione nominale

250 ... 440 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Produttore

Modulo differenziale SALVAVITA 4P 63A 300mA tipo A-S per impianti elettrici

€ 303,78 x 1 pz.
(pz.)