Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Relè Passo Passo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG44AC63
Cod. Produttore
G44AC63
Cod. EAN
8005543463178

Informazioni di prodotto

Modulo differenziale SALVAVITA 4P - tipo AC - In= 63A - Idn= 300mA

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo differenziale associabile Btdin per interruttori magnetotermici, con corrente nominale fino a 63A e 4 poli. Progettato per garantire la protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti e la sicurezza dei circuiti elettrici contro i guasti di isolamento. Funzione differenziale elettromagnetica a relè sensibile, con tipo di corrente di guasto AC e sensibilità di 300 mA istantanea. Il dispositivo si monta a destra degli interruttori magnetotermici tramite aggancio rapido e si fissa su guida DIN 35. I morsetti, con profondità di 14 mm, permettono il collegamento sia a monte che a valle, garantendo protezione IP20. Realizzato in policarbonato autoestinguente con elevata resistenza al calore e al fuoco, conforme alle normative IEC/EN 61009-1 e IEC/EN 62423. Il modulo presenta una maniglia ergonomica per la manovra e un indicatore meccanico di guasto differenziale. Adatto per uso in ambienti umidi e inquinati, con un ampio intervallo di temperatura di funzionamento da -25°C a +70°C e resistenza alle vibrazioni secondo IEC 60068-2-35. Potere di interruzione fino a 4500A e tensione nominale di funzionamento 400 V a 50 Hz. Conforme alle direttive RoHS e dotato di marcatura indelebile con codice, corrente differenziale nominale e schema elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo differenziale SALVAVITA 4P - tipo AC - In= 63A - Idn= 300mA - Vn= 400 Vac

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

tipo di corrente di guasto

AC

grado di inquinamento

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,3 ... 0,3 A

tensione nominale

250 ... 440 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Produttore

Modulo differenziale SALVAVITA 4P 63A 300mA AC per impianti elettrici

€ 167,66 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info