Descrizione del prodotto
Modulo differenziale associabile Btdin per interruttori magnetotermici con corrente nominale fino a 63A e 4 poli. Progettato per garantire la protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti e la protezione dei circuiti contro guasti di isolamento, utilizza una tecnologia a relè elettromagnetico sensibile. È disponibile in diverse tipologie di corrente di guasto, inclusa la tipologia A-S con funzione selettiva e ritardata. Il modulo si monta facilmente a destra degli interruttori magnetotermici su guida DIN 35, con morsetti a vite Pozidriv n°2 e capacità di collegamento per cavi in rame fino a 35 mm². La struttura è realizzata in policarbonato autoestinguente con elevata resistenza al calore e al fuoco secondo la norma IEC/EN 61009-1. Offre un elevato potere di interruzione fino a 25 kA e dispone di protezioni contro scatti intempestivi e sovraccarichi meccanici, con un grado di protezione IP20 per i morsetti e IP40 per l’involucro. È certificato secondo le norme IEC/EN 61009-1 e IEC/EN 62423 (tipo F), conforme alle direttive RoHS e progettato per un uso anche in ambienti umidi e inquinati da cloro. La temperatura di funzionamento varia da -25°C a +70°C con declassamento minimo oltre i 30°C. Il dispositivo è dotato di segnalazione meccanica di guasto differenziale e test di funzionamento tramite tasto dedicato. Dimensioni compatte con 1 modulo per polo e facilità di installazione e manutenzione lo rendono ideale per impianti elettrici residenziali e industriali.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo differenziale SALVAVITA 4P - tipo A-S - In= 63A - Idn= 1A - Vn= 400 Vac