Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Relè Passo Passo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG23F32
Cod. Produttore
G23F32
Cod. EAN
8005543614907

Informazioni di prodotto

Modulo differenziale SALVAVITA 2P - tipo F - In= 32A - Idn= 30mA

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo differenziale associabile Btdin per interruttori magnetotermici, con corrente nominale di 32A e 2 poli, progettato per garantire la protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti e la protezione dei circuiti contro i guasti dell’isolamento. Dotato di tecnologia elettromagnetica a relè sensibile, offre una sensibilità istantanea di 30 mA, con potere di interruzione fino a 4500A e tensione nominale bipolare di 230 V a 50 Hz. Il modulo è compatto, occupa 2 moduli DIN da 17,8 mm ciascuno, e si monta facilmente a destra degli interruttori magnetotermici su guida DIN 35. I morsetti, con profondità di 14 mm, consentono il collegamento di cavi in rame rigidi fino a 35 mm² o flessibili fino a 25 mm². La struttura in policarbonato autoestinguente garantisce elevata resistenza al calore e al fuoco secondo la normativa IEC/EN 61009-1. Il dispositivo è dotato di segnalatore meccanico di guasto differenziale e marcatura chiara sul frontale. È adatto per ambienti umidi e inquinati da cloro, con indice di protezione IP20 per i morsetti e IP40 per l’involucro. La temperatura di funzionamento varia da -25°C a +70°C, con declassamento a temperature superiori a 30°C. Conforme alle normative IEC/EN 61009-1 e IEC/EN 62423 (tipo F), rispetta le direttive RoHS e dispone di materiali plastici senza alogeni. Questo modulo differenziale assicura affidabilità, sicurezza e facilità di installazione in impianti elettrici civili e industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo differenziale SALVAVITA 2P - tipo F - In= 32A - Idn= 30mA - Vn= 230/400 Vac

corrente nominale

32 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

2

tipo di corrente di guasto

F

grado di inquinamento

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

protezione da scatto intempestivo

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,03 ... 0,03 A

tensione nominale

170 ... 253 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Produttore

Modulo differenziale SALVAVITA 2P tipo F 32A 30mA residenziale

€ 174,02 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info