Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Relè Passo Passo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG27XF125
Cod. Produttore
G27XF125
Cod. EAN
8005543615089

Informazioni di prodotto

Modulo differenziale SALVAVITA 2P - tipo F - In= 125A regolabile
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo differenziale associabile Btdin da 125A progettato per interruttori magnetotermici, con larghezza di 1,5 moduli per polo. Offre protezione efficace contro i contatti diretti e indiretti, nonché contro i guasti dell’isolamento, grazie alla tecnologia a relè elettromagnetico sensibile. Disponibile in versione bipolare (2 poli) con potere di interruzione fino a 50 kA e corrente nominale di 125A. Supporta tipi di corrente di guasto AC e F, con sensibilità regolabile da 300 mA a 1000 mA e tempi di intervento istantanei o ritardati da 60 a 150 ms. È adatto per reti a 230/400 V a 50 Hz, con tolleranze standardizzate, e può essere installato in ambienti umidi o inquinati da cloro. La struttura è realizzata in policarbonato autoestinguente con elevata resistenza al calore e agli scatti intempestivi. Il modulo è compatibile con interruttori da 80A a 125A e si monta su guida DIN 35 mm. Dispone di morsetti a gabbia con vite imperdibile per collegamenti sicuri e schermature isolanti integrate (IP20). La temperatura di funzionamento varia da -25°C a +70°C, con declassamento progressivo oltre i 40°C. Conforme alle normative IEC/EN 61009-1, IEC/EN 60947-2 e IEC/EN 62423, è dotato di marcature indelebili e certificazioni ambientali RoHS. Il modulo garantisce elevate prestazioni di sicurezza e affidabilità per impianti elettrici civili e industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo differenziale SALVAVITA 2P - tipo F - In= 125A - Vn= 230/400 Vac - regolabile in tempo e corrente

corrente nominale

125 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

2

tempo di ritardo regolabile

tempo di ritardo max.

150 MILLISECOND

tipo di corrente di guasto

F

grado di inquinamento

3

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

corrente di guasto nominale regolabile

protezione da scatto intempestivo

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

6 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,3 ... 1 A

tensione nominale

170 ... 253 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Produttore

Modulo differenziale SALVAVITA 2P tipo F 125A regolabile per impianti elettrici