› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Accessori per distribuzione e protezione

Modulo differenziale SALVAVITA 2P 63A tipo F per installazioni elettriche

Cod. Rexel BTIG24F63
Cod. Produttore G24F63
Cod. EAN 8005543614976

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Tensione nominale: 230/400 V~
  • Sensibilità differenziale: 300 mA
  • Numero poli: 2P
  • Potere di interruzione: 4500 A
  • Grado protezione: IP20 morsetti
  • Materiale involucro: Policarbonato
  • Serie: BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Modulo add-on differenziale Btdin BTIG24F63 da 63A a 2 poli, progettato per l'installazione su interruttori automatici modulari (MCB) fino a 63A. Questo dispositivo garantisce la protezione delle persone contro scosse elettriche dirette e indirette e tutela gli impianti da guasti di isolamento. Il modulo ha una capacità di interruzione fino a 4500A e utilizza una tecnologia elettromagnetica con relè sensibile per il rilevamento della corrente differenziale. Caratteristiche principali includono la sensibilità di tipo F, che permette di rilevare correnti differenziali composte da correnti continue e pulsate, con immunità contro disturbi e falsi scatti. Il modulo è a doppio polo con larghezza di 2 moduli (35,6 mm), tensione nominale di funzionamento a 230 V~ e frequenza di 50 Hz. La corrente differenziale nominale è di 300 mA, con tempo di intervento istantaneo. Il dispositivo è dotato di segnalazione meccanica gialla per l'intervento differenziale, maniglia ergonomica per l'attuazione manuale e display dello stato dei contatti. Può essere montato su guida DIN 35 mm in posizione verticale, orizzontale o piana. Realizzato in policarbonato autoestinguente e resistente al calore, con grado di protezione IP20 ai terminali e IP40 per l'involucro, garantisce sicurezza e durata anche in ambienti umidi o contaminati da cloro. La connessione è facilitata da morsetti con profondità di 14 mm, adatti a cavi rigidi e flessibili con sezioni fino a 25 mm². Il modulo è conforme alle normative IEC/EN 61009-1 e IEC/EN 62423, con marcatura CE e rispetto delle direttive RoHS per la tutela ambientale. Il peso è di circa 0,21 kg e il dispositivo opera in un intervallo di temperatura da -25°C a +70°C senza derating fino a 30°C. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo differenziale SALVAVITA 2P - tipo F - In= 63A - Idn= 300mA - Vn= 230/400 Vac

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

2

tipo di corrente di guasto

F

grado di inquinamento

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

protezione da scatto intempestivo

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,3 ... 0,3 A

tensione nominale

170 ... 253 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Modulo differenziale SALVAVITA 2P 63A tipo F per installazioni elettriche