Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Relè Passo Passo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG23AC32
Cod. Produttore
G23AC32
Cod. EAN
8005543462843

Informazioni di prodotto

Modulo differenziale SALVAVITA 2P - tipo AC - In= 32A - Idn= 30mA

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo differenziale add-on Btdin da 32A, 2 poli, tipo AC, con sensibilità di intervento di 30 mA, progettato per la protezione delle persone contro scosse elettriche dirette e indirette e per la protezione delle installazioni contro guasti di isolamento. Il modulo si monta a fianco degli interruttori automatici magnetotermici Btdin fino a 63A, occupando un modulo per polo, con capacità di interruzione che varia fino a 25kA a seconda del modello. Il dispositivo utilizza una tecnologia elettromagnetica con relè sensibile per rilevare correnti differenziali sinusoidali. È dotato di un indicatore meccanico di intervento e di un tasto di prova integrato. La connessione avviene tramite morsetti con protezione IP20, con possibilità di alimentazione dall’alto tramite l’interruttore associato o dal basso direttamente sul modulo. Il materiale dell’involucro è policarbonato autoestinguente e resistente al calore, conforme alle normative IEC/EN 61009-1. Il modulo è progettato per funzionare in ambienti umidi o leggermente inquinati, con un campo di temperatura operativa da -25°C a +70°C e protezione meccanica IK02. La larghezza totale per il modulo a due poli è di 35,6 mm. La tensione nominale di esercizio è 230 V~ a 50 Hz, con tolleranze standard. Il modulo è conforme alle direttive europee RoHS e dispone di certificazioni IEC/EN 61009-1 e IEC/EN 62423 (tipo F). Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo differenziale SALVAVITA 2P - tipo AC - In= 32A - Idn= 30mA - Vn= 230/400 Vac

corrente nominale

32 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

2

tipo di corrente di guasto

AC

grado di inquinamento

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

protezione da scatto intempestivo

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,03 ... 0,03 A

tensione nominale

170 ... 253 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Produttore

Modulo differenziale SALVAVITA 2P 32A 30mA tipo AC guida DIN

€ 116,45 x 1 pz.
(pz.)