Descrizione del prodotto
Modulo differenziale add-on Btdin da 32A, 2 poli, progettato per l'installazione su interruttori automatici modulari (MCB) fino a 63 A. Offre protezione contro scosse elettriche dirette e indirette e salvaguardia degli impianti da guasti di isolamento. La tecnologia elettromagnetica con relè sensibile garantisce un funzionamento affidabile e preciso. Il modulo ha una capacità di interruzione fino a 4500A e opera a frequenza di 50 Hz con tensione nominale di 230 V per 2 poli. È dotato di sensibilità al guasto di tipo A, con corrente differenziale nominale di 300 mA e tempo di intervento istantaneo. Il dispositivo si monta su guida DIN 35 mm, con connessioni a vite per cavi in rame fino a 25 mm² flessibili e 35 mm² rigidi. La struttura in policarbonato autoestinguente garantisce resistenza al calore e alla fiamma secondo le norme IEC/EN 61009-1. Il modulo presenta un indicatore meccanico giallo per la segnalazione di intervento differenziale e un manettino ergonomico per l'attuazione manuale tramite l'interruttore associato. È adatto per ambienti umidi e contaminati da cloro, come piscine, e garantisce una protezione IP20 per i terminali e IP40 per il contenitore esterno. Il prodotto è conforme alle direttive europee RoHS e dispone di marcature secondo gli standard ISO.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo differenziale SALVAVITA 2P - tipo A - In= 32A - Idn= 300mA - Vn= 230/400 Vac