Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Relè Passo Passo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG24AS32
Cod. Produttore
G24AS32
Cod. EAN
8005543462935

Informazioni di prodotto

Modulo differenziale SALVAVITA 2P - tipo A-S - In= 32A - Idn= 300mA

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo add-on differenziale Btdin per interruttori automatici modulari (MCB) fino a 63 A, con una larghezza di 1 modulo per polo. Progettato per la protezione delle persone contro scosse elettriche dirette e indirette e per la salvaguardia degli impianti contro guasti di isolamento. Corrente nominale di 32 A, con 2 poli e sensibilità di tipo A-S, che include la funzione differenziale selettiva con ritardo intenzionale. Tecnologia elettromagnetica con relè sensibile, tensione nominale di esercizio a 230 V~ per 2 poli e frequenza di 50 Hz. Capacità di interruzione fino a 4500 A. Il modulo si monta a destra degli MCB Btdin DX3 tramite agganci plastici, con connessioni a vite e protezione IP20 sui terminali. Materiale dell’involucro in policarbonato autoestinguente, resistente al calore e al fuoco, conforme alle normative IEC/EN 61009-1. Indice di protezione IP40 per il contenitore e IK02 contro urti meccanici. Funzionamento garantito in ambienti umidi e con presenza di cloro (ad esempio piscine). Temperatura ambiente operativa da -25 °C a +70 °C. Dotato di indicatore meccanico di intervento differenziale e maniglia ergonomica per l’azionamento manuale tramite l’MCB associato. Conforme alle direttive europee RoHS e alle norme IEC/EN 61009-1 e IEC/EN 62423. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo differenziale SALVAVITA 2P - tipo A-S - In= 32A - Idn= 300mA - Vn= 230/400 Vac

corrente nominale

32 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

2

tempo di ritardo max.

40 MILLISECOND

tipo di corrente di guasto

A

grado di inquinamento

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,3 ... 0,3 A

tensione nominale

170 ... 253 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Produttore

Modulo differenziale SALVAVITA 2P 32A 300mA guida DIN

€ 246,18 x 1 pz.
(pz.)