Prodotti /

Cod. Rexel
LWSRCES31S
Cod. Produttore
SRCES31S
Cod. EAN
8013975323984

Informazioni di prodotto

MODULO DI SICUREZZA 3NA+1NC TERM. MOLLA
Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza con configurazione 3 contatti normalmente aperti e 1 contatto normalmente chiuso, dotato di terminali a molla per un collegamento rapido e sicuro. Progettato per garantire affidabilità e protezione nelle applicazioni elettriche, assicura un funzionamento stabile e duraturo. Ideale per l’integrazione in sistemi di controllo e sicurezza, offre una soluzione efficiente per la gestione delle interruzioni di circuito e il monitoraggio delle condizioni operative. Realizzato con materiali di alta qualità per resistere alle sollecitazioni tipiche degli ambienti industriali.

larghezza

17,8 mm

Tipologia

Apparecchio base

altezza

110,8 mm

profondità

121 mm

con omologazione secondo UL

con morsetti amovibili

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici

adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

analisi degli ingressi

A uno e due canali

Con l'approvazione per TÜV

Produttore

Modulo sicurezza 3 contatti NA 1 NC terminali a molla per controllo industriale