› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

Modulo D-UFB-PB I/O analogico bus campo remoto

Cod. Rexel CX2861412
Cod. Produttore 2861412
Cod. EAN 4017918894351

Informazioni principali

  • Ingressi analogici: 8
  • Range tensione: 0 V ... 50 V
  • Range corrente: 0 mA ... 40 mA
  • Connessione: 2 conduttori
  • Velocità bus: 500 kBit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Connettori: Inline
  • Serie: IB IL AI 8/SF-PAC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inline, Morsetto ingresso analogico, Ingressi analogici: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 25 V, -25 V ... 25 V, 0 V ... 50 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, 0 mA ... 40 mA, -40 mA ... 40 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.

Caratteristiche tecniche

larghezza

48,6 mm

altezza

138,44 mm

profondità

70,51 mm

numero di ingressi analogici

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

ingresso, corrente

ingresso, tensione

Segnale d'ingresso configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

16 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

ingressi analogici configurabili

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

Modulo D-UFB-PB I/O analogico bus campo remoto