› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

Modulo D-LAN-19"-8 comunicazione bus campo

Cod. Rexel CX2863627
Cod. Produttore 2863627
Cod. EAN 4017918946920

Informazioni principali

  • Interfaccia: RS-485, RS-422
  • Velocità trasmissione: 110-38400 Bit/s
  • Bus locale: 500 kBit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Tipo modulo: Comunicazione seriale
  • Volume consegna: Connettori e cartellini
  • Serie: Inline
  • Uso: Dati di processo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inline, Modulo di comunicazione; Trasmissione seriale di dati ; interfaccia: RS-485, RS-422: 1 (utilizzabile alternativamente); Velocità di trasmissione: 110 Bit/s ... 38400 Bit/s; velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s; Comunicazione via dati di processo; grado di protezione: IP20; Volume di consegna: connettori Inline e cartellini di siglatura incl.

Caratteristiche tecniche

larghezza

24,3 mm

altezza

136,04 mm

profondità

70,51 mm

con separazione del potenziale

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

Modulo D-LAN-19"-8 comunicazione bus campo