› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Controllo d'Isolamento - Controlli Differenziali

Modulo contatti programmabili 6 uscite 230V 16A per quadri elettrici

Cod. Rexel BTIM7TICPROG
Cod. Produttore M7TICPROG
Cod. EAN 8012199845814

Informazioni principali

  • Modulo 6 uscite NO/NC a rele 16A 230V
  • Alimentazione 24 Vac/dc
  • Protocollo MODBUS RS-485
  • Comunicazione RTU 1÷247 indirizzi
  • Configurazione programmabile uscite
  • Montaggio 6 moduli DIN
  • Timer risposta 20-300 ms
  • Serie EMS BTDIN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

L'articolo M7TICPROG è un dispositivo elettronico programmabile progettato per pilotare 6 uscite a relè con contatti NA/NC, capaci di gestire carichi fino a 230 V~ e 8 A. Il dispositivo funziona in tre diverse modalità a seconda del sistema a cui è associato o se utilizzato con sistemi di supervisione, garantendo una comunicazione efficiente tramite protocollo Modbus su interfaccia RS485. È alimentato a 24 V~ con un consumo di 8 W e dispone di configurazioni personalizzabili come indirizzo Modbus, velocità di trasmissione e modalità di funzionamento. Il design compatto occupa 6 moduli DIN, con temperature operative da -10 a +55 °C. I LED di segnalazione indicano lo stato della comunicazione e dei relè, facilitando il monitoraggio e la diagnostica. È richiesto l'uso di alimentatori a doppio isolamento o equivalenti per garantire sicurezza e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo contatti programmabili per interruttori - 6 uscite NO/NC a rele con contatti di 230V, 16A e porta laterale di espansione - rete di comunicazione con protocollo MODBUS su livello fisico RS-485. Vn = 24 Vac/dc - 6 moduli DIN

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

EMS BTDIN

Modulo contatti programmabili 6 uscite 230V 16A per quadri elettrici