› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Modulo connesso controllo porte garage e cancelli IP40

Cod. Rexel BTI3586C
Cod. Produttore 3586C
Cod. EAN 8005543726129

Informazioni principali

  • Temperatura operativa: -5/+50 °C
  • Alimentazione: 110-240 Vac 50/60 Hz
  • Sezione cavi max: 2x1,5 mm² o 1x2,5 mm²
  • Contatto uscita: 1A 12-24-230Vac/DC
  • Frequenza operativa: 2,4-2,4835 GHz
  • Potenza emissione: <>
  • Installazione: Box IP40 80x80 mm
  • Serie: LIVING NOW SMART|LIVINGLIGHT SMART|MATIXGO SMART|MATIX SMART

Descrizione del prodotto

Modulo connesso per controllo porte e cancelli, progettato per gestire l'apertura e la chiusura di porte da garage e cancelli in modo locale, remoto o tramite assistenti vocali. L'app Home + Control visualizza tre modalità operative: aperto, chiuso e semiaperto, con possibilità di controllo tramite telecomando wireless o telecomando 3528C. Il modulo include due sensori magnetici cablati per il rilevamento delle posizioni e accessori di fissaggio specifici. Può essere installato in una scatola IP40 con dimensioni 80x80 mm, dotata di due punti di fissaggio separabili. Alimentazione 110-240 Vac, frequenza operativa 50/60 Hz, con uscita contatto pulito da 1A, normalmente aperto con impulso di 0,5 secondi. Funziona nella banda di frequenza 2,4 - 2,4835 GHz con potenza inferiore a 100 mW. Il modulo è conforme alla direttiva europea 2014/53/UE e garantisce un funzionamento ottimale se il motore è impostato in modalità passo-passo, eseguendo il ciclo apertura-stop-chiusura-stop-apertura ad ogni impulso ricevuto. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Modulo connesso per cancelli e porte garage permette di controllare apertura e chiusura di porte per garage e cancelli, localmente, da remoto o tramite assistenti vocali. Nel’App Home+Control può essere impostato a 3 livelli: aperto, chiuso, aperto a metà. Può essere comandato utilizzando il comando wireless per tapparelle o il telecomando art. 3528C. é fornito con due sensori di posizione cablati e fissaggi specifici. Può essere installato in un box IP40 con larghezza 80x80 mm. Dotato di 2 punti di fissaggio separabili. ATTENZIONE: per funzionare in modo ottimale, il motore deve essere impostato in modalità passo-passo. In questa modalità il motore esegue il seguente ciclo: APRE-STOP-CHIUDE-STOP-APRE- .....

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incasso

tipo di corrente

AC

numero di ingressi

7

sistema bus radio

max. potenza di interruzione

200 W

numero max. di uscite avvolgibili

1

corrente di inserzione ohmica

1 A

altri sistemi bus

Zigbee

comando locale/manuale

funzione commutazione

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

radio bidirezionale

Serie

LIVING NOW SMART LIVINGLIGHT SMART MATIXGO SMART MATIX SMART

Modulo connesso controllo porte garage e cancelli IP40
€ 87,75 x 1 pz.
(pz.)