› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

Modulo comunicazione S-PT-EX(I)-24DC bus campo

Cod. Rexel CX2861441
Cod. Produttore 2861441
Cod. EAN 4017918894375

Informazioni principali

  • Velocità bus: 500 kBit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Tipo: Morsetto di diramazione
  • Connessione: Connettore Inline
  • Funzione: Ripartitore dati
  • Derivazione: Bus remoto
  • Serie: Inline
  • Accessori: Cartellini di siglatura

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inline, Morsetto di diramazione, INTERBUS, Ripartitore dati Inline, con derivazione di bus remoto, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.

Caratteristiche tecniche

larghezza

12,15 mm

altezza

136,04 mm

profondità

70,51 mm

Protocollo di supporto per INTERBUS

con separazione del potenziale

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

Modulo comunicazione S-PT-EX(I)-24DC bus campo