› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

Modulo comunicazione PSR-MC20-3NO-1DO-24DC-SC

Cod. Rexel CX2688459
Cod. Produttore 2688459
Cod. EAN 4046356710770

Informazioni principali

  • Velocità bus: 100 MBit/s
  • Interfaccia: Modbus/TCP (UDP)
  • Connettore: RJ45 femmina
  • Grado protezione: IP20
  • Modulo incluso: Base bus + connettore
  • Serie: Axioline F
  • Tipo: Accoppiatore bus
  • Protocollo: Modbus/TCP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Axioline F, Accoppiatore bus, Modbus/TCP (UDP), Connettore femmina RJ45, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettore Axioline F

Caratteristiche tecniche

larghezza

45 mm

altezza

125,89 mm

profondità

74,25 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Protocollo di supporto per Modbus

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

19,2 ... 30 V

Modulo comunicazione PSR-MC20-3NO-1DO-24DC-SC