› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

Modulo comunicazione ME 45 UT/FE BUS/5 GN bus campo

Cod. Rexel CX2702230
Cod. Produttore 2702230
Cod. EAN 4055626134949

Informazioni principali

  • Velocità bus: 500 kBit/s - 2 MBit/s
  • Grado protezione: IP20
  • Tipo connettore: MINI COMBICON
  • Funzione: Accoppiatore bus CANopen®
  • Connessioni: Inline e rete
  • Accessori inclusi: Cartellini siglatura
  • Serie: CO BK-PAC
  • Applicazione: Bus locale CANopen®

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inline, Accoppiatore bus, CANopen®, MINI COMBICON, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s / 2 MBit/s, grado di protezione: IP20, connettore di rete, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.

Caratteristiche tecniche

larghezza

40 mm

altezza

119,29 mm

profondità

69,33 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Protocollo di supporto per CAN

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

24 ... 30 V

Modulo comunicazione ME 45 UT/FE BUS/5 GN bus campo