Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

Cod. Rexel
CX2700893
Cod. Produttore
2700893
Cod. EAN
4046356657129

Informazioni di prodotto

Modulo di comunicazione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Inline, Modulo di comunicazione; Trasmissione seriale di dati ; interfaccia: RS-232, RS-485, RS-422: 1 (utilizzabile alternativamente); Velocità di trasmissione: 110 Bit/s ... 250000 Bit/s; velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s; grado di protezione: IP20; Volume di consegna: connettori Inline e cartellini di siglatura incl.

larghezza

24,3 mm

altezza

136,04 mm

profondità

70,51 mm

con separazione del potenziale

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo comunicazione IB IL RS UNI-PAC bus campo