› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

Modulo comunicazione EB 2-DIK RD bus campo remoto

Cod. Rexel CX2702507
Cod. Produttore 2702507
Cod. EAN 4055626258683

Informazioni principali

  • Velocità bus: 500 kBit/s - 2 MBit/s
  • Tipo connettore: RJ45 femmina
  • Grado protezione: IP20
  • Funzione: Accoppiatore bus EtherCAT
  • Configurazione: Inline
  • Accessori inclusi: Cartellini di siglatura
  • Serie: EC BK-PAC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inline, Accoppiatore bus, EtherCAT®, Connettore femmina RJ45, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s / 2 MBit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.

Caratteristiche tecniche

larghezza

40 mm

altezza

119,29 mm

profondità

69,33 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

tensione di alimentazione DC

24 ... 30 V

Modulo comunicazione EB 2-DIK RD bus campo remoto