Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
BP846NC-0330
Cod. Produttore
846NC-0330
Cod. EAN
8050456091017

Informazioni di prodotto

PXMC4G MODULO COMUNICAZIONE 4G

Documentazione tecnica

Modulo di comunicazione 4G PXMC4G progettato per garantire connettività efficiente e affidabile nelle applicazioni di automazione e controllo. Questo dispositivo integra tecnologia avanzata per la trasmissione dati in tempo reale, facilitando la gestione remota e il monitoraggio continuo degli impianti elettrici. La compattezza e la robustezza del modulo lo rendono ideale per installazioni in ambienti industriali, assicurando prestazioni elevate e stabilità della rete 4G. Adatto per sistemi che richiedono una comunicazione veloce e sicura, supporta l’integrazione con diverse piattaforme di controllo. Descrizione del produttore: Modulo GSM/3G. Permette di inviare fino a 32 numeri di telefono gli eventi di centrale tramite messaggi vocali, l’invio di SMS di allarme, la ricezione di SMS e di toni DTMF per il controllo remoto. Trasmissione digitale con protocollo Contact ID (SIA IP). Assicura il collegamento della centrale al Cloud. Assorbimento massimo 800 mA. Dimensioni 91 x 34 x 18 mm. Conformità normativa EN 50131-3 GRADO 3 classe ambientale II. Modulo con certificato IMQ per completare centrale PXC2-212.

Produttore

Modulo comunicazione 4G PXMC4G per automazione controllo impianti industriali