Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Centrale di Gestione Controllo Accessi /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
BP846XC-0240
Cod. Produttore
846XC-0240
Cod. EAN
8050456067364

Informazioni di prodotto

  • Protocollo: Onvif
  • Connessione: Ethernet
  • Serie: PXC2
  • Pre allarme: max 10 immagini
  • Post allarme: max 30 sec video
  • Assorbimento: 10 mA
  • Dimensioni: 15x22x12 mm
  • Normativa: EN 50131-3 Grado 3

Documentazione tecnica

Modulo di collegamento per telecamere, progettato per la trasmissione digitale di segnali video. Questo componente elettronico garantisce un’interfaccia affidabile e stabile per l’integrazione di sistemi di videosorveglianza, assicurando elevata qualità del segnale e compatibilità con diverse configurazioni di impianto. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico e della sicurezza. Descrizione del produttore: Modulo Onvif. Permette l’integrazione di telecamere con protocollo Onvif connesse via ethernet alle centrali di sicurezza serie PXC2. In caso di evento consente l’archiviazione di immagini di pre allarme (max 10 immagini) e videoregistrazioni post allarme (max 30 sec) accessibili via App da Came Cloud o da allegare via mail. Assorbimento 10 mA. Dimensioni 15 x 22 x 12 mm. Conformità normativa EN 50131-3 GRADO 3 classe ambientale II.

trasmissione digitale (AWUG)

Produttore

Modulo collegamento telecamere Onvif integrazione sicurezza rete ethernet PXC2