Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1158/59
Cod. Produttore
1158/59
Cod. EAN
8021156042050

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Modulo cieco
  • Serie: Sinthesi Steel
Modulo cieco progettato per l'installazione in impianti elettrici, ideale per coprire aperture non utilizzate in scatole e placche. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce una finitura pulita e sicura, mantenendo l'integrità dell'impianto elettrico. La sua superficie liscia e uniforme permette una facile pulizia e si integra perfettamente con gli altri componenti dell'impianto, assicurando un aspetto ordinato e professionale. Adatto a diverse applicazioni, è una soluzione pratica per la gestione degli spazi elettrici non occupati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo cieco, Sinthesi Steel

profondità

42 mm

altezza

90 mm

larghezza

90 mm

colore

acciaio

tecnica di installazione

indipendente dal sistema

Produttore

Modulo cieco Sinthesi Steel per installazione civile residenziale