Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1158/47
Cod. Produttore
1158/47
Cod. EAN
8021156046997

Informazioni di prodotto

  • Serie: UR1158
  • Modulo con messaggi vocali
  • Indicazione LED integrata
  • Applicazione per audiolesi
  • Materiale: Sinthesi Steel
  • Tipo: Modulo DDA
  • Funzione: comunicazione audio
  • Installazione facile
Modulo per impianti elettrici dotato di messaggi vocali e indicatori LED integrati, progettato per migliorare la comunicazione e il controllo all'interno di sistemi elettrici. Questo modulo garantisce un funzionamento affidabile e una facile integrazione grazie alla sua tecnologia avanzata, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono segnali visivi e sonori chiari e immediati. La combinazione di messaggi vocali e LED offre un supporto funzionale per la gestione e la segnalazione in ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo DDA per audiolesi, Sinthesi Steel

profondità

42 mm

altezza

90 mm

larghezza

90 mm

colore

acciaio

tecnica di installazione

indipendente dal sistema

esecuzione

EV014961

Produttore

Modulo DDA audiolesi Sinthesi Steel civile residenziale