Prodotti /

Cod. Rexel
CM20004605
Cod. Produttore
20004605
Cod. EAN
8023903297171

Informazioni di prodotto

MODULO BUS 2IN/2OUT 2A, INCASSO/GUIDA DIN
Modulo SimpleHome dotato di 2 ingressi per il collegamento diretto di 2 pulsanti di comando e di 2 uscite con rel? a stato solido da 2A che permette di comandare carichi a 240Vac fino ad un massimo di 500W. Adatto per il comando di aperture automatizzate come motori di tende da sole o tapparelle con assorbimento fino a 350W oppure di lampade alogene, a LED o fluorescenti compatte. Nel caso di utilizzo delle 2 uscite in contemporanea (come ad esempio nel collegamento di 2 lampade sulle due uscite, ? necessario considerare il limite di 500W come somma dei due carichi comandati. Indirizzamento tramite dip-switch. Montaggio da incasso o da guida DIN. Dimensioni 42x42x20mm. Assorbimento max: 13mA.

larghezza in unità di suddivisione

1

accoppiamento bus incluso

numero di ingressi

2

tipo di montaggio

AMD

numero di uscite

2