›

Modulo BasicDim Wireless controllo LED installazione residenziale commerciale

Cod. Rexel DS99764900
Cod. Produttore 99764900
Cod. EAN 8012952164701

Informazioni principali

  • Descrizione: MODULO BASICDIM WIRELESS
  • Tecnologia: LED
  • Gestione luce: Wireless
  • Applicazioni: Architetti e installatori
  • Risparmio: Energetico
  • Design: Raffinato
  • Normative: Ambientali rispettate
  • Serie: Disano

Descrizione del prodotto

Modulo BasicDim Wireless progettato per il controllo remoto dell'illuminazione, garantisce una gestione efficiente e flessibile degli impianti elettrici. Questo dispositivo consente di regolare l'intensità luminosa senza fili, facilitando l'integrazione in sistemi domotici e migliorando il comfort ambientale. La tecnologia wireless assicura un'installazione semplice e senza necessità di cablaggi aggiuntivi, rendendo il modulo ideale per ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di qualità, offre affidabilità e durata nel tempo, contribuendo al risparmio energetico e alla personalizzazione dell'illuminazione. Descrizione del produttore: MODULO BASICDIM WIRELESSl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.
Modulo BasicDim Wireless controllo LED installazione residenziale commerciale