Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ67600601
Cod. Produttore
67600601
Cod. EAN
8004487064359

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 20 V
  • Uscite a relè: 3
  • Ingressi comando: 3 (Su, Giù, Stop)
  • Carico resistivo max: 10 A a 230 V AC
  • Carico induttivo max: 2 A a 230 V AC
  • Materiale contenitore: ABS
  • Temperatura esercizio: 0-35 °C
  • Serie: OH/MA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dispone di 3 uscite a relè per il controllo di dispositivi motorizzati e di 3 ingressi per il comando locale delle relative uscite (Su, Giù, Stop). Il contenitore permette l’installazione da quadro su guida DIN o da incasso su fondo scatola.

Produttore

Modulo Automazione Bpt OH/MA