Descrizione del prodotto
Il modulo apriporta UR1158/45 è un dispositivo integrato con lettore di prossimità, progettato per consentire l’apertura temporizzata della porta da 0 a 99 secondi. L’attivazione avviene tramite l’avvicinamento di una chiave di prossimità utente al frontale del modulo o tramite l’azionamento del pulsante apriporta interno all’androne dello stabile. Dotato di un display a 3 cifre, se abilitato, visualizza il tipo di azionamento e il numero della chiave che ha generato l’apertura, facilitando così la gestione degli accessi. Il led bicolore integrato segnala il riconoscimento della chiave cambiando colore da rosso a verde.
Realizzato con meccanica in linea Sinthesi Steel a 1 modulo, il modulo funziona con alimentazione 12Vca ±20% o 10.5 ÷ 15Vcc, con un assorbimento di 310 mA. Supporta contatti di apertura porta di tipo C, NC, NO con tensione massima commutabile di 30V, corrente massima di 3.5A e carico massimo di 40VA/25W. È possibile memorizzare fino a 500 chiavi utente standard, estendibili a 2000 con sostituzione della memoria chiavi.
L’installazione deve essere eseguita collegando alimentazione, pulsante apriporta interno ed elettroserratura seguendo schemi specifici, utilizzando cavi separati per alimentazione e pilotaggio elettroserratura, con canalizzazione distinta e distanza minima di 10 cm dalle altre tubazioni. La configurazione del dispositivo permette di abilitare o disabilitare la visualizzazione del numero chiave e le segnalazioni del led bicolore tramite ponticelli.
La programmazione avviene tramite chiavi MASTER, che consentono la memorizzazione, cancellazione o sostituzione delle chiavi utente, nonché la regolazione del tempo di apertura porta. In caso di smarrimento delle chiavi MASTER, è possibile accedere al dispositivo con una chiave vergine e il pulsante posteriore rosso presente nel telaio. Il modulo supporta inoltre la protezione dell’accesso alla programmazione tramite password a 3 cifre.
Questo modulo rappresenta una soluzione affidabile e versatile per il controllo accessi elettrico, garantendo sicurezza, facilità di gestione e integrazione con sistemi di apertura porte tramite tecnologia a chiave di prossimità.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo lettore chiavi di prossimità, Sinthesi Steel