Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDCJ688TGBL
Cod. Produttore
CJ688TGBL
Cod. EAN
0074983395446

Informazioni di prodotto

Presa MiniCom RJ45 UTP cat. 6 nera
The Mini-Com® Cat 6 UTP RJ45 TG Jack Module is designed to terminate 4-pair, 22-26 AWG twisted pair cable. Each module is 100% factory tested to exceed industry standard performance requirements. TG style termination eliminates the need for a termination tool. Each jack is individually serialized for traceability and is compatible with Mini-Com Modular Patch Panels and Faceplates. The jack module is black.

colore

nero

esecuzione

presa (jack)

tipo di collegamento

con morsetto a pinza tagliente

categoria

6

tipo di connettore

RJ45 8(8)

gamma AWG

22 26

Produttore

Modulo a 8 cavi universali UTP Categoria 6 RJ45 8 posizioni Mini-com jack nero

€ 10,65 x 1 pz.
(pz.)