Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI4241
Cod. Produttore
4241
Cod. EAN
8005543705988

Informazioni di prodotto

Comunicatore telefonico - modulo 4G-LTE

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo 4G compatto e versatile, progettato per garantire connettività avanzata in applicazioni di comunicazione dati. Questo modulo integra componenti di alta qualità per assicurare prestazioni affidabili e una connessione stabile. Ideale per soluzioni elettriche che richiedono trasmissione dati veloce e sicura, supporta funzionalità bidirezionali e si adatta a diversi tipi di collegamento lato primario. La sua struttura robusta e compatta lo rende adatto a installazioni in ambienti industriali e tecnologici, offrendo un'efficiente integrazione nei sistemi di rete. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo 4G-LTE (Long Term Evolution) che permette di ricevere informazioni dal sistema di allarme tramite chiamate, SMS ed e-mail, con App Home + Security (se integrato con sistema MyHOME) o APP dedicata è anche possibile gestire il sistema da remoto. Possibilità di utilizzare la connessione dati anche per configurare la centrale se non connesso alla rete locale. Installazione ad innesto sulla scheda della centrale tramite connettore a bordo. Alloggiamento per Micro SIM. Da abbinare ad antenna 4G art. 4250 o art. 4251.

tipo di collegamento lato primario

Altro

bidirezionale

assorbimento di corrente nominale

50 mA

velocità di trasmissione

10000 KILOBIT_SECONDO

servizio lato primario

Altro

Produttore

Modulo 4G-LTE comunicazione dati per sistemi allarme filari e misti