Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXAMO0410H
Cod. Produttore
BMXAMO0410H
Cod. EAN
3595864156637

Informazioni di prodotto

Modulo 4 uscite analogiche HS con prestazioni elevate.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con connettori a 20 vie
  • Compatibilità con piattaforma Modicon X80 per ridurre tempi di manutenzione
  • Robusto e adatto a ambienti difficili, operante da -25 °C a +70 °C

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata risoluzione di 15 bit per uscite precise
  • Risparmio energetico grazie a moduli efficienti e certificati
  • Affidabilità garantita da numerose certificazioni internazionali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo di uscita analogica isolato ha 4 uscite con risoluzione 15 bit + segno. È un modulo di uscita alimentato internamente tramite rack. Il prodotto è rinforzato, può essere utilizzato in ambienti difficili e funziona in un ampio intervallo di temperature, da -25 °C a +70 °C. Per il collegamento elettrico impiega connettori a 20 vie. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,15 kg. È adatto per ambienti difficili e applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato IEC-Ex, ATEX, EAC, Merchant Navy, CSA, RCM, CE e UL. È conforme alle normative EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 ed EN 61010-2-201. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

larghezza

32 mm

altezza

100 mm

profondità

150 mm

assorbimento di potenza

3,6 W

adatto per funzioni di sicurezza

numero di uscite analogiche

4

uscita, corrente

uscita, tensione

Segnale d'uscita configurabile

risoluzione delle uscite analogiche

15 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

risorsa corrispondente (Ex ia)

risorsa corrispondente (Ex ib)

categoria secondo EN 954-1

1

uscite analogiche configurabili

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Modulo 4 uscite analogiche isolate M340 harsh