Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXDDI1603H
Cod. Produttore
BMXDDI1603H
Cod. EAN
3595864025728

Informazioni di prodotto

Il modulo Modicon X80 garantisce prestazioni elevate e affidabilità in ambienti difficili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a moduli compatibili e parti di ricambio comuni
  • Riduzione dei tempi di manutenzione e formazione
  • Protezione integrata con fusibile ad azione rapida e polarità inversa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con basso assorbimento di corrente (90 mA a 3,3 V DC)
  • Affidabilità elevata con isolamento tra canali e certificazioni internazionali
  • Funzionamento stabile in ampio intervallo di temperature (-25 °C a +70 °C)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo di ingresso discreto ha 16 ingressi con logica (positiva) del dissipatore . È un modulo di ingresso con una tensione di ingresso di 48V DC, un assorbimento di corrente di 90 mA a 3,3V DC con dissipazione di potenza pari a 3,6 W. Garantisce isolamento tra i canali. Il prodotto è rinforzato e può essere utilizzato in ambienti difficili e funziona in un ampio intervallo di temperature, da -25 °C a +70 °C. Include un fusibile esterno per gruppo di canali 0.5A, protezione da polarità inversa. Protezione con fusibile ad azione rapida. Offre 798237 ore di MTBF. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,115 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi e ambienti difficili. Il prodotto è certificato EAC, RCM, UL, CSA, IEC-Ex, Merchant Navy, ATEX, CE. È conforme alle norme IEC 61131-2, CSA C22.2 No 142, CSA C22.2 No 213 e UL 508. Il modulo di ingresso è compatibile con i sensori di prossimità a 2 fili/3 fili conformi a IEC 60947-5-2. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

larghezza

33 mm

altezza

100 mm

profondità

150 mm

assorbimento di potenza

3,6 W

Corrente d'entrata per segnale 1

2,5 mA

numero di ingressi digitali

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

categoria secondo EN 954-1

1

Tipo di tensione d'uscita

DC

tempo di ritardo al cambio di segnale

4 ... 7 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

3,3 ... 3,3 V

Tensione ammessa nell'uscita

48 ... 48 V

Tensione ammessa nell'ingresso

48 ... 48 V

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Modulo 16 ingressi digitali 48VDC dissipatore M340 harsh