Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXFTW301
Cod. Produttore
BMXFTW301
Cod. EAN
3595863920307

Informazioni di prodotto

  • Numero fili: 20
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Sezione filo: 0,324 mm²
  • Morsettiera: 20 vie rimovibile
  • Conduttori: volanti colorati
  • Collegamento: codifica DIN 47100
  • Serie: Modicon X80
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il set di cavi preassemblati fa parte dei moduli Modicon X80. È compatibile con i moduli I/O a 16 canali con morsettiera rimovibile. Consente il collegamento tra gli I/O dei moduli con morsettiera rimovibile a 20 vie e i sensori preattuatori. È dotata di una morsettiera a molla rimovibile a 20 vie e di un'estremità con conduttori volanti colorati. Ha una lunghezza di 3 metri.

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

20

lunghezza

3 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Set cablaggio - connettore 20 vie - fili liberi su 1 estr. - Per M340 I/O - 3 m