Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXDAI1603
Cod. Produttore
BMXDAI1603
Cod. EAN
3595863966923

Informazioni di prodotto

Modulo 16 ingressi digitali 48VAC ideale per applicazioni industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione su rack con fissaggio a viti
  • Compatibile con PLC Modicon M340 e M580
  • Riduce tempi di manutenzione grazie a un unico ambiente di I/O

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con alimentazione a 48 V AC
  • Alta affidabilità con MTBF di oltre 1 milione di ore
  • Adatto a molteplici settori industriali e condizioni climatiche

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo modulo di ingresso digitale fa parte della gamma Modicon X80 e offre moduli di ingresso/uscita e di comunicazione comuni, alimentatori e rack per Modicon M340 e Modicon M580. Questo prodotto è composto da 16 canali di ingresso ed è alimentato a 48 V CA. Questo prodotto è conforme ai requisiti di trattamento "TC" (trattamento per tutti i climi) e può funzionare a temperature comprese tra 0°C e +60°C (32°F e 140°F). I moduli Modicon X80 forniscono un unico ambiente per l'implementazione di moduli di I/O nelle architetture di automazione, riducendo l'inventario dei ricambi, i costi di manutenzione e formazione. Questo prodotto ha un grado di protezione IP20 e offre 1131797 ore di MTBF. Questo modulo digitale ha un peso di 0.115 kg e dimensioni di 32x100x86 mm. Questo modulo soddisfa i requisiti delle applicazioni nei settori dei trasporti, dell'acqua e delle acque reflue, dei beni di consumo confezionati, dell'estrazione di minerali e metalli, della generazione di energia, delle energie e dei prodotti chimici e dei Data Center. Questo prodotto è certificato da CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA, Marina Mercantile e rispetta le norme EN 61000-6-5, EN 61850-3, EN 61131-2 tipo 3. Questo modulo è compatibile con i PLC Modicon M340, M580 (I/O locali o remoti) con gabbia a 20 vie, morsetto a vite o morsettiera rimovibile a molla. Il prodotto deve essere installato sul rack e fissato con 2 viti.

larghezza

33 mm

altezza

100 mm

profondità

150 mm

assorbimento di potenza

4 W

Corrente d'entrata per segnale 1

5 mA

numero di ingressi digitali

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

Tipo di tensione d'ingresso

AC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

categoria secondo EN 954-1

1

Tipo di tensione d'uscita

AC

tempo di ritardo al cambio di segnale

10 ... 20 MILLISECOND

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

48 ... 48 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

48 ... 48 V

Tensione ammessa nell'uscita

48 ... 48 V

Tensione ammessa nell'ingresso

48 ... 48 V

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Modulo 16 ingressi digitali 48VAC M340