Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXDAI1602
Cod. Produttore
BMXDAI1602
Cod. EAN
3595863966800

Informazioni di prodotto

Il modulo 16 ingressi digitali 24VAC/C offre prestazioni affidabili per applicazioni industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla morsettiera rimovibile a 20 vie
  • Occupa un solo slot nel rack, ottimizzando lo spazio
  • Custodia protettiva con grado IP20 per sicurezza dell’elettronica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alimentazione a 24 V CA per compatibilità e risparmio energetico
  • 16 ingressi isolati per una gestione efficiente dei segnali digitali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modulo di ingresso digitale fa parte dei moduli Modicon X80. Ha 16 ingressi isolati ed è alimentato a 24 V CA. Questo modulo è collegato tramite una morsettiera rimovibile a 20 vie. Occupa uno slot singolo nel rack e dispone di una custodia che fornisce protezione 20 all'elettronica.

larghezza

33 mm

altezza

100 mm

profondità

150 mm

assorbimento di potenza

3 W

Corrente d'entrata per segnale 1

3 mA

numero di ingressi digitali

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

categoria secondo EN 954-1

1

Tipo di tensione d'uscita

AC/DC

tempo di ritardo al cambio di segnale

10 ... 20 MILLISECOND

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

24 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Tensione ammessa nell'uscita

19 ... 30 V

Tensione ammessa nell'ingresso

19 ... 30 V

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Modulo 16 ingressi digitali 24VAC/DC M340