Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMXDAI0805
Cod. Produttore
BMXDAI0805
Cod. EAN
3595864081595

Informazioni di prodotto

Modulo 8 ingressi digitali 220VAC, ideale per automazioni di processo medio-grandi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla piattaforma Modicon X80 compatibile
  • Riduzione dei tempi di manutenzione con parti di ricambio comuni
  • Protezione con fusibile ad azione rapida per sicurezza e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta qualità e robustezza per lunga durata
  • Compatibilità con sensori di prossimità standard IEC
  • Risparmio energetico con basso assorbimento di corrente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Modicon X80, una piattaforma comune di moduli per i controller di automazione programmabili (PAC) Modicon M580 e M340. Il modulo di ingresso discreto dispone di 8 ingressi capacitivi. È un modulo di ingresso con una tensione di ingresso da 200V AC a 240V AC, un assorbimento di corrente di 76 mA a 3,3V DC, 93,6 mA a 24V DC e una dissipazione di potenza di 4,73 W. Presenta isolamento tra i canali. Il prodotto è robusto, di alta qualità e si basa sulle ultime tecnologie più innovative. È dotato di un fusibile esterno per gruppo di canali 0.5A. Protezione con fusibile ad azione rapida. Il prodotto è classificato IP20. Peso: 0,12 kg. È adatto ad applicazioni di processo medio-grandi. Il prodotto è certificato EAC, RCM, UL, CSA, Merchant Navy, CE. È conforme alle norme IEC 61131-2, CSA C22.2 No 142, CSA C22.2 No 213 e UL 508. Il modulo di ingresso è compatibile con i sensori di prossimità a 2 fili/3 fili conformi a IEC 60947-5-2. Modicon X80 consiste in una piattaforma di moduli compatibili che riduce i costi di manutenzione e formazione grazie alle parti di ricambio comuni, e permette una formazione unica per diversi controller di automazione programmabili (PAC).

larghezza

33 mm

altezza

100 mm

profondità

150 mm

assorbimento di potenza

4,73 W

Corrente d'entrata per segnale 1

10,4 mA

numero di ingressi digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

Tipo di tensione d'ingresso

AC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

categoria secondo EN 954-1

1

Tipo di tensione d'uscita

AC

tempo di ritardo al cambio di segnale

10 ... 20 MILLISECOND

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

200 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

200 ... 240 V

Tensione ammessa nell'uscita

200 ... 240 V

Tensione ammessa nell'ingresso

200 ... 240 V

Serie

Modicon X80 modules

Produttore

Modulo 8 ingressi discreti 200-240VAC M340