Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGMSFP10GBSR
Cod. Produttore
MSFP10GBSR

Informazioni di prodotto

Modulo 10GBase-SR SFP+, MMF OM3 (850 nm), connettore LC, 300 m

Mini-GBIC 10GBase-SR SFP+ Modulo, MMF OM3 (850 nm) connettori LC 300 m Tipo di Transceiver: SFP+ Fibrea ottica: multimodale - Conformità: IEEE802.3e - 10GBase-SR Distanza: 62.5 μm, 160 MHz-km: 26 m - 62.5 μm, OM1 200 MHz-km: 33 m 50 μm, 400 MHz-km: 66 m - 50 μm, OM2 500 MHz-km: 82 m 50 μm, OM3 2000 MHz-km: 300 m Tipo di connettori : LC - Velocità: 10Gbps Tipo di fibra: multimodale 50/125μm - multimodale 62.5/125μm - Lunghezza d'onda: 850 nm

Produttore

MOD SFP+ 10GBASE-SR OM3