Prodotti /

Cod. Rexel
CM33411M
Cod. Produttore
33411M
Cod. EAN
8023903259872

Informazioni di prodotto

MODULO 1 PULSANTE PER UNITA' AUDIO/VIDEO SERIE IKALL METAL

Documentazione tecnica

24Modulo predisposto per portiere audio/video, con finitura acciaio inox. Cartellini portanome con illuminazione a led selezionabile tra blu, bianca e spenta. Da completare con il relativo portiere videocitofonico che dipende dal sistema di cablaggio utilizzato. Dimensioni 112x89,5x32 mm.

colore

acciaio inox

esecuzione

EV014964

sistema d’immagine

PAL

tecnica di installazione

network engineering

numero di tasti campanello

1

profondità

32 mm

altezza

89.5 mm

larghezza

112 mm

montaggio a incasso

a parete

caratteristica del sistema di immagine

colore

tipo di tensione d’ingresso

AC/DC

materiale della scatola

alluminio/plastica