Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33033400
Cod. Produttore
33033400
Cod. EAN
8012952125627

Informazioni di prodotto

MODOLED 3264 18X1080LM CLD CELL OS.NAT

Documentazione tecnica

Nuovo proiettore LED progettato per l'illuminazione di tunnel e gallerie, disponibile con ottiche simmetriche e asimmetriche per l'effetto controflusso, che dirige la luce contro la direzione di marcia per un migliore contrasto visivo e un rendimento luminoso ottimizzato sulla carreggiata. Il corpo è realizzato in alluminio estruso con dissipatore incorporato per garantire un'efficace gestione termica e una lunga durata dei LED. Il diffusore è in vetro trasparente temperato da 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. Le ottiche in PMMA garantiscono alta resistenza a temperatura e raggi UV. Dotato di cornice apribile con staffe per facilitare la manutenzione, sezionatore di serie e connettore rapido IP67 per il collegamento elettrico. Include un dispositivo automatico di controllo della temperatura con ripristino automatico e protezione contro gli impulsi secondo EN 61547. La valvola anticondensa assicura il ricircolo dell’aria all’interno dell’apparecchio. Il sistema di dissipazione mantiene i LED a temperature inferiori a 50°C, garantendo elevate prestazioni e durata superiore a 100.000 ore con un’efficienza luminosa stabile (L80B20). Conforme alle normative EN60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP66 e IK08. Fattore di potenza superiore a 0,9 e classificazione di rischio fotobiologico esente secondo EN62471. Disponibile con potenza di 152 W, temperatura colore 4000 K e indice di resa cromatica CRI 80, finitura ossidato naturale. Descrizione del produttore: MODOLED 3264 152W CLD OSS.NAT.l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

405 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

405 mm

altezza/profondità

88 mm

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

18

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Proiettore LED 152W 4000K tunnel gallerie ossidato naturale