Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33033300
Cod. Produttore
33033300
Cod. EAN
8012952125610

Informazioni di prodotto

MODOLED 3264 12X1080LM CLD CELL OS.NAT

Documentazione tecnica

Nuovo proiettore LED per l'illuminazione di tunnel e gallerie, progettato con ottiche simmetriche e asimmetriche per l'illuminazione controflusso, che indirizza la luce contro la direzione di marcia per migliorare il contrasto degli oggetti sulla carreggiata e aumentare il rendimento luminoso. Il corpo è realizzato in alluminio estruso con dissipatore incorporato, mentre il diffusore è in vetro trasparente temperato da 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti. Le ottiche in PMMA garantiscono alta resistenza a temperatura e raggi UV. Dotato di cornice apribile per manutenzione, sezionatore di serie e connettore rapido IP67 per il collegamento elettrico. Include dispositivo automatico di controllo della temperatura con ripristino automatico e protezione contro gli impulsi secondo EN 61547. Equipaggiato con valvola anticondensa per il ricircolo dell’aria e sistema di dissipazione studiato per mantenere i LED a temperature inferiori a 50°C, assicurando elevate prestazioni e lunga durata (oltre 100.000 ore con L80B20). Conforme alle normative EN60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP66 e IK08. Tecnologia LED di ultima generazione con fattore di potenza ≥ 0,9, temperatura colore 4000K e indice di resa cromatica CRI 80. Disponibile nella finitura ossidato naturale. Descrizione del produttore: Il MODOLED 3264 101W CLD OSS.NAT è un dispositivo di illuminazione versatile e altamente efficiente, progettato per soddisfare le esigenze di illuminazione in vari ambienti. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La sua tecnologia LED assicura un'illuminazione brillante e uniforme, contribuendo a ridurre il consumo energetico rispetto alle tradizionali soluzioni di illuminazione. Grazie al design moderno e alle linee eleganti, il MODOLED si integra perfettamente in qualsiasi spazio, sia esso residenziale o commerciale. La sua facilità di installazione e la compatibilità con diversi sistemi di montaggio lo rendono una scelta ideale per chi cerca soluzioni pratiche e funzionali. Con un'attenzione particolare all'efficienza energetica, questo prodotto rappresenta un passo avanti verso un'illuminazione sostenibile e responsabile.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

405 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

405 mm

altezza/profondità

88 mm

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

12

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Proiettore LED 101W 4000K IP66 per tunnel e gallerie