Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33032700
Cod. Produttore
33032700
Cod. EAN
8012952121919

Informazioni di prodotto

MODOLED 3263 18X1080LM CLD CELL OS.NAT

Documentazione tecnica

Il prodotto DS33032700 è un apparecchio di illuminazione a LED della serie Modoled, caratterizzato da un corpo in alluminio estruso con dissipatore incorporato che garantisce un'efficace gestione termica, mantenendo la temperatura dei LED sotto i 50°C per assicurare elevate prestazioni e lunga durata. Il diffusore è realizzato in vetro temperato trasparente spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti secondo la normativa UNI-EN 12150-1:2001. I LED utilizzano ottiche in PMMA ad alta resistenza alla temperatura e ai raggi UV, con un fattore di potenza superiore a 0,9 e una vita utile superiore a 100.000 ore (L80B20). L'apparecchio è dotato di sezionatore di serie, connettore rapido IP67 per il collegamento elettrico, dispositivo automatico di controllo della temperatura con ripristino automatico e protezione contro gli impulsi conforme alla norma EN 61547. È inoltre presente una valvola anticondensa per il ricircolo dell’aria. Il grado di protezione è IP66 e IK08 secondo EN 60529. La temperatura di colore è di 4000K con un indice di resa cromatica CRI 80. Il prodotto è conforme alle normative EN60598-1 e CEI 34-21. Su richiesta è possibile installare sistemi di controllo con linea dimming 1-10V o stand alone per la riduzione del flusso luminoso durante le ore notturne. La finitura è ossidata naturale. Questo apparecchio garantisce un elevato flusso luminoso di 14782 lumen con un consumo di 152 watt, ideale per applicazioni professionali che richiedono efficienza energetica e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: MODOLED 3263 152W CLD OSS.NAT.l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

405 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

405 mm

altezza/profondità

88 mm

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

18

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio LED MODOLED 3263 152W IP66 IK08 uso professionale