Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33032600
Cod. Produttore
33032600
Cod. EAN
8012952121902

Informazioni di prodotto

MODOLED 3263 12X1080LM CLD CELL OS.NAT

Documentazione tecnica

Il prodotto DS33032600 è un apparecchio di illuminazione a LED misto, caratterizzato da un corpo in alluminio estruso con dissipatore incorporato che garantisce un’efficace gestione termica mantenendo la temperatura dei LED sotto i 50°C per assicurare elevate prestazioni e lunga durata. Il diffusore è realizzato in vetro trasparente temperato spesso 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti, mentre le ottiche in PMMA offrono alta resistenza a temperature elevate e ai raggi UV. L’apparecchio dispone di un sistema di controllo automatico della temperatura interno con ripristino automatico e protezione contro gli impulsi secondo la normativa EN 61547. È dotato di valvola anticondensa per il ricircolo dell’aria e connettore rapido IP67 per il collegamento elettrico. La tecnologia LED di ultima generazione garantisce un fattore di potenza superiore a 0,9, un’efficienza luminosa di 9855 lumen a 4000K con indice di resa cromatica CRI 80 e una vita utile superiore a 100.000 ore con mantenimento dell’80% della luminosità. Il prodotto è conforme alle normative EN60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP66 e IK08, assicurando robustezza e affidabilità anche in ambienti esterni. Su richiesta è possibile integrare sistemi di controllo per la gestione della rete con dimming 1-10V o modalità stand alone per la riduzione del flusso luminoso durante la notte. La finitura è ossidata naturale. Descrizione del produttore: MODOLED 3263 101W CLD OSS.NAT.l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

405 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

405 mm

altezza/profondità

88 mm

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

12

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio LED 101W MODOLED 3263 IP66 Esterno Ossidato Nat