Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33032400
Cod. Produttore
33032400
Cod. EAN
8012952121896

Informazioni di prodotto

MODOLED 3262 18X1080LM CLD CELL OS.NAT

Documentazione tecnica

Il corpo del DS33032400 è realizzato in alluminio estruso con dissipatore incorporato per garantire un’efficace gestione termica, mantenendo la temperatura dei LED al di sotto dei 50°C e assicurando così elevate prestazioni e lunga durata. Il diffusore è in vetro trasparente temperato da 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti, mentre le ottiche in PMMA offrono alta resistenza a temperatura e raggi UV. L’apparecchio è dotato di un dispositivo automatico di controllo della temperatura con ripristino automatico e protezione contro gli impulsi secondo la normativa EN 61547. Include una valvola anticondensa per il ricircolo dell’aria e un connettore rapido IP67 per il collegamento elettrico. La tecnologia LED di ultima generazione garantisce un flusso luminoso di 15353 lumen con una temperatura colore di 4000K e un indice di resa cromatica CRI 80, con un consumo totale di 152 W. Il prodotto è conforme alle normative EN60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP66 e IK08, e appartiene al gruppo di rischio fotobiologico esente secondo EN62471. È possibile installare sistemi di controllo dimming 1-10V o stand alone per la gestione del flusso luminoso. Descrizione del produttore: Il MODOLED 3262 è un potente apparecchio di illuminazione con una potenza di 152W, progettato per offrire un'illuminazione efficace e di alta qualità. Questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo una lunga durata e prestazioni affidabili. La sua costruzione robusta e il design moderno lo rendono adatto per una varietà di applicazioni, sia in ambienti commerciali che industriali. La tecnologia LED utilizzata in questo apparecchio offre un'illuminazione brillante e uniforme, contribuendo a ridurre i costi energetici e l'impatto ambientale. Il MODOLED 3262 è ideale per chi cerca una soluzione di illuminazione efficiente e sostenibile, senza compromettere la qualità della luce. Grazie alla sua versatilità, può essere facilmente integrato in diversi contesti, rendendolo una scelta eccellente per chi desidera ottimizzare l'illuminazione degli spazi.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

405 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

405 mm

altezza/profondità

88 mm

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

18

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio illuminazione LED 152W 15353lm 4000K IP66 industriale