Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33032300
Cod. Produttore
33032300
Cod. EAN
8012952121889

Informazioni di prodotto

MODOLED 3262 12X1080LM CLD CELL OS.NAT

Documentazione tecnica

Il prodotto MODOLED 3262 è un apparecchio di illuminazione LED asimmetrico caratterizzato da un corpo in alluminio estruso con dissipatore incorporato, che garantisce un’efficace gestione termica mantenendo la temperatura dei LED sotto i 50°C per assicurare elevate prestazioni e lunga durata. Il diffusore è realizzato in vetro trasparente temperato da 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti, mentre le ottiche in PMMA offrono alta resistenza a temperature elevate e ai raggi UV. L’apparecchio è dotato di un sistema automatico di controllo della temperatura con ripristino automatico e protezione contro gli impulsi secondo la normativa EN 61547. Include inoltre una valvola anticondensa per il ricircolo dell’aria e un connettore rapido IP67 per il collegamento elettrico. La tecnologia LED di ultima generazione assicura un fattore di potenza superiore a 0,9, un’efficienza luminosa di 10235 lumen con temperatura colore di 4000K e un indice di resa cromatica CRI 80, con una vita utile superiore a 100.000 ore (L80B20). Il prodotto è conforme alle normative EN60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP66 e IK08, e appartiene al gruppo di rischio fotobiologico esente secondo EN62471. È possibile integrare sistemi di controllo dimming 1-10V o stand alone per la gestione del flusso luminoso. Il colore della finitura è ossidato naturale. Descrizione del produttore: Il MODOLED 3262 è un dispositivo di illuminazione versatile e altamente efficiente, progettato per ottimizzare l'illuminazione in vari ambienti. Con una potenza di 101W, questo modello offre un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per applicazioni sia residenziali che commerciali. Il suo design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi spazio, mentre il materiale di alta qualità garantisce durabilità e resistenza nel tempo. La finitura in colore naturale conferisce un aspetto raffinato, rendendolo una scelta estetica oltre che funzionale. Grazie alla sua tecnologia avanzata, il MODOLED 3262 è anche un'opzione ecologica, contribuendo a ridurre il consumo energetico senza compromettere la luminosità. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un'illuminazione efficace, sostenibile e dal design accattivante.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

405 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

405 mm

altezza/profondità

88 mm

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

12

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Apparecchio LED MODOLED 3262 101W 4000K IP66 uso industriale