Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33030400
Cod. Produttore
33030400
Cod. EAN
8012952121872

Informazioni di prodotto

MODOLED 3260 18X1080LM CLD CELL OS.NAT

Documentazione tecnica

Corpo in alluminio estruso con dissipatore incorporato per garantire un'efficace gestione termica e una lunga durata dei LED. Diffusore in vetro trasparente temperato da 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti secondo la normativa UNI-EN 12150-1:2001. LED con ottiche in PMMA ad alta resistenza a temperatura e raggi UV, che assicurano un'illuminazione uniforme e durevole. Dotazione completa di sezionatore di serie e connettore rapido IP67 per un collegamento elettrico sicuro e pratico. Dispositivo automatico di controllo della temperatura con ripristino automatico e protezione conforme alla norma EN 61547 contro gli impulsi. Equipaggiamento con valvola anticondensa per il ricircolo dell’aria, che previene l’accumulo di umidità all’interno dell’apparecchio. Il sistema di dissipazione mantiene la temperatura dei LED sotto i 50°C, garantendo prestazioni elevate e una vita utile superiore a 100.000 ore con L80B20. Prodotti conformi alle norme EN60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP66 e IK08. Fattore di potenza LED superiore a 0,9 e classificazione di rischio fotobiologico esente secondo EN62471. Disponibile con sistema di controllo dimming 1-10V o stand alone per la gestione del flusso luminoso. Descrizione del produttore: Il MODOLED 3260 è una soluzione di illuminazione innovativa con una potenza di 152W, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è caratterizzato da un design elegante e funzionale, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua luce naturale offre un'ottima resa cromatica, rendendolo ideale per applicazioni in cui la qualità della luce è fondamentale. Grazie alla sua robustezza e al grado di protezione, il MODOLED 3260 è adatto a diversi tipi di installazione, sia in spazi interni che esterni. Questo prodotto rappresenta una scelta ecologica, contribuendo a ridurre il consumo energetico senza compromettere la luminosità e l'efficienza. Con il MODOLED 3260, è possibile ottenere un'illuminazione ottimale, migliorando l'atmosfera e la funzionalità degli spazi.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

405 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

405 mm

altezza/profondità

88 mm

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

18

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Lampada LED MODOLED 3260 152W luce naturale IP66 IK08 uso interno/esterno