Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33030300
Cod. Produttore
33030300
Cod. EAN
8012952121865

Informazioni di prodotto

MODOLED 3260 12X1080LM CLD CELL OS.NAT

Documentazione tecnica

Corpo in alluminio estruso con dissipatore incorporato per garantire un’efficace gestione termica e una lunga durata del LED. Diffusore in vetro trasparente temperato da 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti secondo la norma UNI-EN 12150-1:2001. LED con ottiche in PMMA ad alta resistenza a temperatura e raggi UV, assicurando un’illuminazione efficiente e duratura. Dotato di cornice apribile per facilitare la manutenzione, con sezionatore di serie e connettore rapido IP67 per un collegamento elettrico sicuro. Dispositivo automatico di controllo della temperatura interno con ripristino automatico e protezione contro gli impulsi conforme alla norma EN 61547. Equipaggiamento completo di valvola anticondensa per il ricircolo dell’aria. Il sistema di dissipazione mantiene la temperatura dei LED sotto i 50°C, garantendo prestazioni elevate e una vita utile superiore a 100.000 ore con tecnologia LED di ultima generazione. Prodotto conforme alle norme EN60598-1 e CEI 34-21, con grado di protezione IP66 e IK08, fattore di potenza superiore a 0,9 e classificazione di rischio fotobiologico esente secondo EN62471. Disponibile con sistema di controllo dimmerabile 1-10V o stand alone per la regolazione del flusso luminoso. Descrizione del produttore: MODOLED 3260 101W CLD OSS.NAT.l catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

405 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

405 mm

altezza/profondità

88 mm

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

12

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

MODOLED 3260 LED 101W CLD Corpo Alluminio IP66 Industriale