Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS33010300
Cod. Produttore
33010300
Cod. EAN
8012952117103

Informazioni di prodotto

MODOLED 3250 12X1080LM CLD CELL OS.NAT
Descrizione del produttore: Il portalampada DS33010300 è realizzato in alluminio, garantendo robustezza e resistenza nel tempo. È progettato per ospitare lampade LED sostituibili, offrendo un'illuminazione efficiente e duratura. Questo modello supporta fino a 12 sorgenti luminose, ideale per applicazioni che richiedono una luce intensa e uniforme. La combinazione di materiali di qualità e tecnologia LED avanzata lo rende una soluzione versatile e performante nel campo dei materiali elettrici.

lunghezza

405 mm

adatto per numero di corpi luminosi

12

larghezza

405 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

alluminio

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP66