Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1758/83
Cod. Produttore
1758/83
Cod. EAN
8021156055395

Informazioni di prodotto

  • Serie: Sinthesi Steel
  • Tecnologia: 2voice
  • Tipo: Modulo telecamera
  • Materiale: Acciaio
  • Compatibilità: Sinthesi Steel
  • Funzione: Video e audio
  • Installazione: Modulare
  • Uso: Professionale
Modulo telefonico a due voci in acciaio, progettato per garantire robustezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo componente è ideale per sistemi di comunicazione che richiedono un'elevata qualità audio e una struttura resistente, assicurando prestazioni durature anche in ambienti impegnativi. La sua costruzione in acciaio conferisce stabilità e protezione contro gli agenti esterni, rendendolo un elemento essenziale per impianti elettrici professionali e di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo telecamera, Sinthesi Steel, sistema 2voice

materiale

acciaio inossidabile

sistema d’immagine

PAL

tecnica di installazione

a 2 fili

tipo di montaggio

incasso

Produttore

Modulo telecamera Sinthesi Steel sistema 2voice residenziale