Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1748/22
Cod. Produttore
1748/22
Cod. EAN
8021156051700

Informazioni di prodotto

  • Tipo: VPE
  • Colore: C/2P 5 F
  • Serie: Sinthesi
  • Design: Moderno e funzionale
  • Materiali: Alta qualità
  • Resistenza: Elevata
  • Durabilità: Ottima
  • Applicazione: Soluzioni elettriche
Modulo Sinthesi VPE colore con 2 poli e 5 fori, progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo. Ideale per installazioni che necessitano di connessioni stabili e sicure, questo modulo assicura prestazioni ottimali e facilità di montaggio. La sua configurazione a due poli permette un controllo efficace dei circuiti, mentre i cinque fori facilitano il collegamento dei cavi, rendendolo un componente essenziale per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il modello UR1748/22 è un prodotto della famiglia Sinthesi, caratterizzato da un design moderno e funzionale. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un'ottima resistenza e durabilità. La colorazione C/2P 5 F aggiunge un tocco di eleganza, rendendolo ideale per ogni ambiente. Questo articolo è perfetto per chi cerca soluzioni elettriche affidabili e innovative, garantendo performance elevate in ogni utilizzo. Scopri un prodotto che unisce stile e funzionalità in modo impeccabile.

materiale

alluminio

sistema d’immagine

PAL

tipo di montaggio

incasso

Produttore

Posto esterno video 2 pulsanti Sinthesi S2 5 fili residenziale