Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1748/40
Cod. Produttore
1748/40
Cod. EAN
8021156051502

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Certificazioni: Non specificato
  • Serie: Sinthesi S2
  • Tipo: Modulo telecamera a colori
  • Sistema: Coax
Modulo Sinthesi U.R. con collegamento coassiale 5F, progettato per garantire prestazioni affidabili e un'installazione semplice in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una trasmissione efficiente del segnale e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono connessioni stabili e resistenti, questo modulo rappresenta una soluzione versatile per l'integrazione in sistemi elettrici moderni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo telecamera a colori, Sinthesi S2, sistema Coax

materiale

alluminio

sistema d’immagine

PAL

tecnica di installazione

coassiale

tipo di montaggio

incasso

Produttore

Modulo telecamera colori Sinthesi S2 sistema Coax per videocitofonia